Basor - Rácsos kábeltálca 60x35x3000mm rozsdamentes I304 SN136954 - 2/6516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 35 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453069680
Sonepar cikkszám
SN136954
Gyártói cikkszám
2/6516
Gyártói típuskód
BFR-2F 60X35 I304
Szélesség:
60 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
35 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nincs
Rácsos kábeltálca 60x35x3000mm rozsdamentes I304