Basor - Rácsos kábeltálca 60x65x3000 mm gyorsösszekötővel SN016141 - 2/7389
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Magasság - 65 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
24 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8434453075742
Sonepar cikkszám
SN016141
Gyártói cikkszám
2/7389
Gyártói típuskód
BF2R 60x65 EZ
Szélesség:
60 mm
Magasság:
65 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
2500 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 60x65 mm cink