Basor - Rácsos kábeltálca 60x65x3000mm tűzihorganyzott SN114418 - 2/15576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 65 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
24 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8434453040597
Sonepar cikkszám
SN114418
Gyártói cikkszám
2/15576
Gyártói típuskód
BFR-2F 60X65 GC70
Szélesség:
60 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
65 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
2500 mm2
Rácsos kábeltálca 60x65x3000mm tűzihorganyzott