Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Rácsos kábeltálca 65x100x3000 mm gyorsösszekötővel SN149961 - 2/17355

Basor
MásolásMásolás
Basor - Rácsos kábeltálca 65x100x3000 mm gyorsösszekötővel SN149961

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 65 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8434453057090

Sonepar cikkszám

SN149961

Gyártói cikkszám

2/17355

Gyártói típuskód

BF2R 100X65 EZ1000

Szélesség:

100 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

65 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Integrált elválasztófal:

nincs

Rácsos kábeltálca 65x100x3000 mm gyorsösszekötővel