Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Rácsos kábeltálca 65x100x3000mm rozsdamentes I304 GT63783 - 2/0308

Basor
MásolásMásolás
Basor - Rácsos kábeltálca 65x100x3000mm rozsdamentes I304 GT63783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 65 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453002021

Sonepar cikkszám

GT63783

Gyártói cikkszám

2/0308

Gyártói típuskód

BFR 100X65 I304

Szélesség:

100 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

65 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Szín:

egyéb

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

5100 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Basor-Elektro Kft. ; Rácsos kábeltálca 100x65mm inox