Basor - Rácsos kábeltálca 65x100x3000mm tűzihorganyzott SN053260 - 2/0291
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 65 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8434453001857
Sonepar cikkszám
SN053260
Gyártói cikkszám
2/0291
Gyártói típuskód
BFR 100X65 GC70
Szélesség:
100 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
65 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
5100 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 65x100mm BFR tűzihorganyzott