Basor - Rácsos kábeltálca 65x100x3000mm tűzihorganyzott SN141740 - 2/10009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 65 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453004674
Sonepar cikkszám
SN141740
Gyártói cikkszám
2/10009
Gyártói típuskód
BFR-2F 60X65 EZ
Szélesség:
60 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
65 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
2500 mm2
Rácsos kábeltálca 65x100x3000mm tűzihorganyzott