Basor - Rácsos kábeltálca 65x60x3000mm rozsdamentes I304 GT43609 - 2/0307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 65 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
24 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8434453002014
Sonepar cikkszám
GT43609
Gyártói cikkszám
2/0307
Gyártói típuskód
BFR-2F 60X65 I304
Szélesség:
60 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
65 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
2500 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Basor-Elektro Kft. ; Rácsos kábeltálca 60x65mm nemesacél