Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Rácsos kábeltálca fali tartó GT88983 - 2/0360

Basor
MásolásMásolás
Basor - Rácsos kábeltálca fali tartó GT88983

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - beakasztott

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Csatornarögzítés - csavar nélküli

  • Rácsos kábeltálcához használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 36 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453002250

Sonepar cikkszám

GT88983

Gyártói cikkszám

2/0360

Gyártói típuskód

SLS GS

Kivitel:

beakasztott

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Csatornarögzítés:

csavar nélküli

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Szín:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Rácsos kábeltálca tartó SLS