Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Basor - Rácsos kábeltálca oldalfali akasztós tartó dupla horganyzott SN091500 - 2/0365

Basor
MásolásMásolás
Basor - Rácsos kábeltálca oldalfali akasztós tartó dupla horganyzott SN091500

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Szín - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091500

Gyártói cikkszám

2/0365

Gyártói típuskód

2/0365

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

65 mm

Rácsos kábeltálca oldalfali akasztós tartó dupla horganyzott