Basor - Rácsos kábeltálca oldalfali tartó tűzihorganyzott SN100393 - 2/0370
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beakasztott
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csatornarögzítés - csavar nélküli
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
36 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8434453002342
Sonepar cikkszám
SN100393
Gyártói cikkszám
2/0370
Gyártói típuskód
SLS GC
Kivitel:
beakasztott
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csatornarögzítés:
csavar nélküli
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Rácsos kábeltálca oldalfali tartó tűzihorganyzott