Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Rácsos kábeltálca oldalsó toldóelem csavarral zink GT92611 - 2/4919

Basor
MásolásMásolás
Basor - Rácsos kábeltálca oldalsó toldóelem csavarral zink GT92611

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453066214

Sonepar cikkszám

GT92611

Gyártói cikkszám

2/4919

Gyártói típuskód

CULA 65/105 EZ

Kivitel:

hosszanti összekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Szín:

egyéb

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Rácsos kábeltálca oldalsó toldóelem csavarral zink