Basor - Rácsos kábeltálca összekötő tűzihorganyzott SN071073 - 2/4360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Igen
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8434453065224
Sonepar cikkszám
SN071073
Gyártói cikkszám
2/4360
Gyártói típuskód
CGBF GC
Kivitel:
hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Igen
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Szín:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Rácsos kábeltálca csavar