Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - SOPORTE SP 300 GC U oszlop GT79908 - 2/4734

Basor
MásolásMásolás
Basor - SOPORTE SP 300 GC U oszlop GT79908

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 350 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 41 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453065972

Sonepar cikkszám

GT79908

Gyártói cikkszám

2/4734

Gyártói típuskód

SOPORTE SP 300 GC

Hosszúság:

350 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

41 mm

Magasság:

41 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

palló perforált

Terhelhetőség:

2.8449 kN

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Szín:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra oszlop profil ; SOPORTE SP 300 GC U oszlop