Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Szerelősín C profil 40x20x1,5mmx3000mm GT39962 - 2/4471

Basor
MásolásMásolás
Basor - Szerelősín C profil 40x20x1,5mmx3000mm GT39962

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453065408

Sonepar cikkszám

GT39962

Gyártói cikkszám

2/4471

Gyártói típuskód

CT40x20L3

Hosszúság:

3000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

40 mm

Magasság:

20 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagvastagság:

1.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

8.5 mm

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 40x20mm/3m perforált