Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Szerelősín C profil 41x21x1,5mm/3m perforált GT86356 - 2/6366

Basor
MásolásMásolás
Basor - Szerelősín C profil 41x21x1,5mm/3m perforált GT86356

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 21 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453069154

Sonepar cikkszám

GT86356

Gyártói cikkszám

2/6366

Gyártói típuskód

C 41x21x1,5 L3

Hosszúság:

3000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

41 mm

Magasság:

21 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

22 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.5 mm

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

11 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Szín:

egyéb

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.866 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

3.82 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.792 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

1.86 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 41x21x1,5mm/3m perforált