Basor - Szerelősín C profil 41x21x2,5mmx3000mm GT40514 - 2/0235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 40 mm
Magasság - 20 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8434453001697
Sonepar cikkszám
GT40514
Gyártói cikkszám
2/0235
Gyártói típuskód
P41 41X21X2.5 D11 3M GS
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
40 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
20 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
8.5 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Szín:
egyéb
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.723 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
3.21 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.64 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
1.6 cm3