Basor - Szerelősín C profil 41x41x1,5mm/3m perforált GT40912 - 2/6365
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 41 mm
Magasság - 41 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8434453069147
Sonepar cikkszám
GT40912
Gyártói cikkszám
2/6365
Gyártói típuskód
CT41x41L3
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
41 mm
Magasság:
41 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
22 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
11 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Szín:
egyéb
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
4.29 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
5.99 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.09 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
2.92 cm3