Basor - Szerelősín C profil 41x41x2.5mm/3m perforált GT73782 - 2/0233
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 41 mm
Magasság - 41 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT73782
Gyártói cikkszám
2/0233
Gyártói típuskód
CT41x41GS
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
41 mm
Magasság:
41 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
22 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
2.5 mm
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
11 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Szín:
egyéb
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
6.56 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
9.32 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
3.16 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
4.54 cm3