Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Szerelősín C profil 41x41x2.5mm/3m perforált SN167127 - 2/7388

Basor
MásolásMásolás
Basor - Szerelősín C profil 41x41x2.5mm/3m perforált SN167127

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 41 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453075735

Sonepar cikkszám

SN167127

Gyártói cikkszám

2/7388

Gyártói típuskód

P41 41x41x2.5 D13 3M GS

Hosszúság:

3000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

41 mm

Magasság:

41 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

22 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

2.5 mm

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

11 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Szín:

egyéb

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

4.29 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

5.99 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

2.09 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

2.92 cm3

Szerelősín C profil 41x41x2.5mm/3m perforált