Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Szerelősín C profilsín 35x14x1,5x3000 mm GT68934 - 2/0237

Basor
MásolásMásolás
Basor - Szerelősín C profilsín 35x14x1,5x3000 mm GT68934

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság - 14 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453001710

Sonepar cikkszám

GT68934

Gyártói cikkszám

2/0237

Gyártói típuskód

CT35 / RA35 3M GS

Hosszúság:

3000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

35 mm

Magasság:

14 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

15 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.5 mm

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

8.5 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Szín:

egyéb

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.283 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

1.82 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.372 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

1.04 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil RA35