Basor - Vízzáró kábelcsatorna 40X80mm emlelkedő,süllyedő idom SN135327 - 2/0171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - emelkedő/csökkenő
Kábeltálca magasság - 40 mm
Kábelcsatorna szélesség - 80 mm
Kialakítás - ív merev
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453001123
Sonepar cikkszám
SN135327
Gyártói cikkszám
2/0171
Gyártói típuskód
CCCT 40X80 GSP 6011
Irányváltozás:
emelkedő/csökkenő
Kábeltálca magasság:
40 mm
Kábelcsatorna szélesség:
80 mm
Kialakítás:
ív merev
Anyag:
acél
Íves kivitel:
sima ív
Belső sugár:
82 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Szín:
egyéb
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
RAL-szám:
6011
Vízzáró kábelcsatorna 40X80mm emlelkedő,süllyedő idom