Basor - Vízzáró kábelcsatorna 40X80x3000mm SN135322 - 2/0151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Magasság - 40 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott és rétegzett
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453000966
Sonepar cikkszám
SN135322
Gyártói cikkszám
2/0151
Gyártói típuskód
CT 40X80 GSP 6011
Szélesség:
80 mm
Magasság:
40 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Oldalsó perforáció:
Nem
Fedéllel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Szín:
egyéb
RAL-szám:
6011
Hasznos keresztmetszet:
3000 mm2
Vízzáró kábelcsatorna 40X80x3000mm