BAUMER Gmbh - Induktív érzékelő 10-50VDC PNP NO érz.táv: 5mm IP67 GT65339 - IFFM20P1501/S35L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 5 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M8
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65339
Gyártói cikkszám
IFFM20P1501/S35L
Gyártói típuskód
IFFM20P1501/S35L
Kapcsolási távolság:
5 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor szélessége:
20 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
Quader
Házbevonat:
nikkelezett
Szenzor magassága:
32 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Érzékelők ; BAUMER Gmbh ; Induktív érzékelő 10-50VDC PNP NO érz.táv: 5mm IP67