BAUMER Gmbh - Optoérzékelő csatlakozós GT53932 - 10131270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kapcsolási távolság - 100 mm
Max. kimeneti áram - 100 mA
Reflektorral - Nem
Időfunkcióval - Nem
Szenzor szélessége - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT53932
Gyártói cikkszám
10131270
Gyártói típuskód
FHDK10P5101/S35A
Max. kapcsolási távolság:
100 mm
Max. kimeneti áram:
100 mA
Reflektorral:
Nem
Időfunkcióval:
Nem
Szenzor szélessége:
10 mm
Szenzor magassága:
27 mm
Szenzor hossza:
14 mm
Érzékelők ; BAUMER Gmbh ; Optoérzékelő csatlakozós