Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BAUMER Gmbh - Optóérzékelő M8, IP65, NPN, 1,8m, 10-30VDC GT55649 - FPDK10P3101/KS35

MásolásMásolás
BAUMER Gmbh - Optóérzékelő M8, IP65, NPN, 1,8m, 10-30VDC GT55649

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. kapcsolási távolság - 700 mm

  • Időfunkcióval - Nem

  • Feszültség fajtája - DC

  • Max. kimeneti áram - 100 mA

  • Reflektorral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT55649

Gyártói cikkszám

FPDK10P3101/KS35

Gyártói típuskód

FPDK10P3101/KS35

Max. kapcsolási távolság:

700 mm

Időfunkcióval:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Max. kimeneti áram:

100 mA

Reflektorral:

Nem

Szenzor szélessége:

12 mm

Szenzor magassága:

30.5 mm

Szenzor hossza:

14 mm

Érzékelők ; Adó-vevős optikai érzékelő ; Optóérzékelő M8, IP65, NPN, 1,8m, 10-30VDC