Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Csőventilátor 230VAC 1300m3/h átm 315mm műa GT17466 - 74

MásolásMásolás
BB-Vill - Csőventilátor 230VAC 1300m3/h átm 315mm műa GT17466

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17466

Gyártói cikkszám

74

Gyártói típuskód

ILC/6

Csatlakozófeszültség:

230 V

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor 230VAC 1300m3/h átm 315mm műa