Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BB-Vill - Csőventilátor 230VAC 150m3/h átm 100 műa G10095 - 69

MásolásMásolás
BB-Vill - Csőventilátor 230VAC 150m3/h átm 100 műa G10095

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G10095

Gyártói cikkszám

69

Gyártói típuskód

ILC/1

Csatlakozófeszültség:

230 V

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor 230VAC 150m3/h átm 100 műa