Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Csőventilátor 230VAC 282m3/h átm 150mm GT25071 - 1702

MásolásMásolás
BB-Vill - Csőventilátor 230VAC 282m3/h átm 150mm GT25071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25071

Gyártói cikkszám

1702

Gyártói típuskód

CMF271

Csatlakozófeszültség:

230 V

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor 230VAC 282m3/h átm 150mm