Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BB-Vill - Csőventilátor 230VAC 300m3/h átm 150 műa SN024612 - 71

MásolásMásolás
BB-Vill - Csőventilátor 230VAC 300m3/h átm 150 műa SN024612

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024612

Gyártói cikkszám

71

Gyártói típuskód

ILC/3

Csatlakozófeszültség:

230 V

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor 230VAC 300m3/h átm 150 műa