Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Kapcsolóóra heti 230V motoros quartz tokozott G51237 - 138

MásolásMásolás
BB-Vill - Kapcsolóóra heti 230V motoros quartz tokozott G51237

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 24 h program - Igen

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Kézi irányítás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999542482601

Sonepar cikkszám

G51237

Gyártói cikkszám

138

Gyártói típuskód

SELFMAT-WQ

24 h program:

Igen

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Kézi irányítás:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Analóg elosztó időkapcsoló ; Kapcsolóóra heti 230V motoros quartz tokozott