Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Kapcsolóóra napi 230V motoros tokozott 003520 - 131

MásolásMásolás
BB-Vill - Kapcsolóóra napi 230V motoros tokozott 003520

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Nem

  • Hálózati szinkron - Igen

  • Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Nem

  • Szerelési mód - homloklapra 72x72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

003520

Gyártói cikkszám

131

Gyártói típuskód

SELFMAT-T

24 h program:

Igen

Heti program:

Nem

Hálózati szinkron:

Igen

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Szerelési mód:

homloklapra 72x72 mm

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Kézi irányítás:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Analóg elosztó időkapcsoló ; Kapcsolóóra napi 230V motoros tokozott