Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BB-Vill - =Kapcsolóóra napi-heti 230V elektr tokozott 005745 - 139

MásolásMásolás
BB-Vill - =Kapcsolóóra napi-heti 230V elektr tokozott 005745

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Igen

  • Hálózati szinkron - Igen

  • Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Nem

  • Szerelési mód - homloklapra 72x72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

005745

Gyártói cikkszám

139

Gyártói típuskód

SELFMAT-DIGIT-884(régi csz.)/Új csz.: SELFMAT101B

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Hálózati szinkron:

Igen

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Szerelési mód:

homloklapra 72x72 mm

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Éves program:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Analóg elosztó időkapcsoló ; Kapcsolóóra napi-heti 230V elektr tokozott