BB-Vill - Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos kültéri 1000W feh 012111 - 172
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
012111
Gyártói cikkszám
172
Gyártói típuskód
PIR-180FEH
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
Szín:
fehér
Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos kültéri 1000W feh