BB-Vill - Ventilátor 230VAC 100m3/h fali áll üzemű SN024618 - 2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 122 mm
Szélesség - 122 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024618
Gyártói cikkszám
2
Gyártói típuskód
VK-K-60
Hosszúság:
122 mm
Szélesség:
122 mm
Állandó üzemű