Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Ventilátor 230VAC 1100m3/h ablakba ép. aut zs. GT36334 - 1763

MásolásMásolás
BB-Vill - Ventilátor 230VAC 1100m3/h ablakba ép. aut zs. GT36334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Légszállítás - 1100 m3/h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT36334

Gyártói cikkszám

1763

Gyártói típuskód

WF 300A

Névleges feszültség:

230 V

Légszállítás:

1100 m3/h

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 1100m3/h ablakba ép. aut zs.