Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Ventilátor 230VAC 1100m3/h fali GT19720 - 1752

MásolásMásolás
BB-Vill - Ventilátor 230VAC  1100m3/h fali GT19720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 362 mm

  • Szélesség - 362 mm

  • Mélység - 133 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT19720

Gyártói cikkszám

1752

Gyártói típuskód

XFS 300

Hosszúság:

362 mm

Szélesség:

362 mm

Mélység:

133 mm

Fali kürtős ventilátor, fix rácsos kivitel