BB-Vill - Ventilátor 230VAC 130m3/h fali aut zsalu időzít T0643 - 325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. teljesítményfelvétel - 20 W
Hosszúság - 182 mm
Szélesség - 182 mm
Mélység - 78 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
T0643
Gyártói cikkszám
325
Gyártói típuskód
BBK-120-130AI
Max. teljesítményfelvétel:
20 W
Hosszúság:
182 mm
Szélesség:
182 mm
Mélység:
78 mm
Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 130m3/h fali aut zsalu időzít