Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Ventilátor 230VAC 130m3/h fali időzítő SN024626 - 321

MásolásMásolás
BB-Vill - Ventilátor 230VAC 130m3/h fali időzítő SN024626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. teljesítményfelvétel - 20 W

  • Hosszúság - 182 mm

  • Szélesség - 182 mm

  • Mélység - 78 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024626

Gyártói cikkszám

321

Gyártói típuskód

BBK-120-130I

Max. teljesítményfelvétel:

20 W

Hosszúság:

182 mm

Szélesség:

182 mm

Mélység:

78 mm

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 130m3/h fali időzítő