Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Ventilátor 230VAC 1650m3/h abl építh aut zsalu H03515 - 76

MásolásMásolás
BB-Vill - Ventilátor 230VAC 1650m3/h abl építh aut zsalu H03515

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Légszállítás - 1650 m3/h

  • Kivitel - levegő be- és kifújás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

H03515

Gyártói cikkszám

76

Gyártói típuskód

GX-12

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230 V

Légszállítás:

1650 m3/h

Kivitel:

levegő be- és kifújás

Névleges távolság:

324 mm

Automata zsalus