Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Ventilátor 230VAC 193m3/h mennyezeti elszívó G09343 - 67

MásolásMásolás
BB-Vill - Ventilátor 230VAC 193m3/h mennyezeti elszívó G09343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 319 mm

  • Szélesség - 319 mm

  • Mélység - 239 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G09343

Gyártói cikkszám

67

Gyártói típuskód

RX-6

Hosszúság:

319 mm

Szélesség:

319 mm

Mélység:

239 mm

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 193m3/h mennyezeti elszívó