BB-Vill - Ventilátor 230VAC 230m3/h fali aut zsalu időzítő G07857 - 343
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. teljesítményfelvétel - 25 W
Hosszúság - 203 mm
Szélesség - 203 mm
Mélység - 95 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G07857
Gyártói cikkszám
343
Gyártói típuskód
BBK-150-230AI
Max. teljesítményfelvétel:
25 W
Hosszúság:
203 mm
Szélesség:
203 mm
Mélység:
95 mm
Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 230m3/h fali aut zsalu időzítő