Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Ventilátor 230VAC 230m3/h fali aut zsalu SN024625 - 344

MásolásMásolás
BB-Vill - Ventilátor 230VAC 230m3/h fali aut zsalu SN024625

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. teljesítményfelvétel - 25 W

  • Hosszúság - 203 mm

  • Szélesség - 203 mm

  • Mélység - 95 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024625

Gyártói cikkszám

344

Gyártói típuskód

BBK-150-230A

Max. teljesítményfelvétel:

25 W

Hosszúság:

203 mm

Szélesség:

203 mm

Mélység:

95 mm

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 230m3/h fali aut zsalu