Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Ventilátor 230VAC 350m3/h mennyezeti elsz kerek G08525 - 86

MásolásMásolás
BB-Vill - Ventilátor 230VAC 350m3/h mennyezeti elsz kerek G08525

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 352 mm

  • Mélység - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G08525

Gyártói cikkszám

86

Gyártói típuskód

CX-10

Szélesség:

352 mm

Mélység:

90 mm

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 350m3/h mennyezeti elsz kerek