Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Ventilátor 230VAC 450m3/h ipari átm 200mm G50685 - 901

MásolásMásolás
BB-Vill - Ventilátor 230VAC  450m3/h ipari átm 200mm G50685

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Légszállítás - 450 m3/h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G50685

Gyártói cikkszám

901

Gyártói típuskód

EQ-200-4

Névleges feszültség:

230 V

Légszállítás:

450 m3/h

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 450m3/h ipari átm 200mm