Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Ventilátor 230VAC 5000 m3/h fali G69719 - 1203

MásolásMásolás
BB-Vill - Ventilátor 230VAC 5000 m3/h fali G69719

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Légszállítás - 5000 m3/h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69719

Gyártói cikkszám

1203

Gyártói típuskód

BBK-2101GP

Névleges feszültség:

230 V

Légszállítás:

5000 m3/h

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 5000 m3/h fali