Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Ventilátor 230VAC 550m3/óra 80W ablakba szerelhető GT17286 - 1760

MásolásMásolás
BB-Vill - Ventilátor 230VAC 550m3/óra 80W ablakba szerelhető GT17286

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Légszállítás - 550 m3/h

  • Kivitel - szellőztetés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17286

Gyártói cikkszám

1760

Gyártói típuskód

WF-230

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230 V

Légszállítás:

550 m3/h

Kivitel:

szellőztetés

Médium hőmérséklet:

40-40 °C

Névleges távolság:

260 mm

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Ablakventilátor ; Ventilátor 230VAC 550m3/óra 80W ablakba szerelhető