BB-Vill - Ventilátor 230VAC 85m3/h fali mozgásérz. késl GT13213 - 302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. teljesítményfelvétel - 20 W
Hosszúság - 163 mm
Szélesség - 163 mm
Mélység - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13213
Gyártói cikkszám
302
Gyártói típuskód
BBK-100-85IM /XF 100PIR/
Max. teljesítményfelvétel:
20 W
Hosszúság:
163 mm
Szélesség:
163 mm
Mélység:
75 mm
Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 85m3/h fali mozgásérz. késl