Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Ventilátor 230VAC 85m3/h fali páraérzékelős GT19556 - 303

MásolásMásolás
BB-Vill - Ventilátor 230VAC  85m3/h fali páraérzékelős GT19556

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. teljesítményfelvétel - 20 W

  • Hosszúság - 163 mm

  • Szélesség - 163 mm

  • Mélység - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT19556

Gyártói cikkszám

303

Gyártói típuskód

BBK-100-85 P

Max. teljesítményfelvétel:

20 W

Hosszúság:

163 mm

Szélesség:

163 mm

Mélység:

75 mm

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 85m3/h fali páraérzékelős