Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Ventilátor 230VAC 95m3/h szimpla ablakba SN024615 - 23

MásolásMásolás
BB-Vill - Ventilátor 230VAC  95m3/h szimpla ablakba SN024615

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Légszállítás - 95 m3/h

  • Kivitel - szellőztetés

  • Névleges távolság - 142 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024615

Gyártói cikkszám

23

Gyártói típuskód

VA1ZS-3-6

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Névleges feszültség:

230 V

Légszállítás:

95 m3/h

Kivitel:

szellőztetés

Névleges távolság:

142 mm

Szimpla ablakba